Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 4A; 30VDC; 14,4x3x24,8mm; THT; PFRA; 4,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 8 A (Trip), 4 A (Hol
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 8 A (Trip), 4 A (Hol
Artikel-Nr.:
     2805-PFRA.400.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.400.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Nennspannung: 30V DC
Ausgangsraster: 4,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 14,4x3x24,8mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 50mΩ
Max. Widerstand: 10mΩ
Herstellerserie: PFRA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,60*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.