Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 400mA; 60VDC; 7,4x3,1x13,4mm; THT; PFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 800 mA (Trip), 400 m
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 800 mA (Trip), 400 m
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 800 mA (Trip), 400 m
Artikel-Nr.:
     2805-PFRA.040
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Nennspannung: 60V DC
Ausgangsraster: 4,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,4A
Kontaktmaterial: CuFe
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 7,4x3,1x13,4mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Min. Widerstand: 1,29Ω
Max. Widerstand: 520mΩ
Herstellerserie: PFRA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.