Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 200mA; 24VDC; 3,2x1,6mm; PCB,SMT; PFNF; 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 24 V (DC), 10 A, 460 mA (Trip), 200
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 24 V (DC), 10 A, 460 mA (Trip), 200
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 24 V (DC), 10 A, 460 mA (Trip), 200
Artikel-Nr.:
     2805-PFNF.020.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFNF.020.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 24V DC
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206
Nennstrom: 0,2A
Anwendung der Sicherungen: Spielekonsolen;PC Hauptplatinen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 3,2x1,6mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 2,6Ω
Max. Widerstand: 600mΩ
Herstellerserie: PFNF
Sicherung-Aart: Mini
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.