Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; 24VDC; 4,6x3,2mm; PCB,SMT; PFMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 24 V (DC), 40 A, 1.5 A (Trip), 750
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 24 V (DC), 40 A, 1.5 A (Trip), 750
Artikel-Nr.:
     2805-PFMF.075.24.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFMF.075.24.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 24V DC
Ausgangsraster: 2,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Nennstrom: 0,75A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 4,6x3,2mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 0,45Ω
Max. Widerstand: 110mΩ
Herstellerserie: PFMF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,29*
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.