Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 15VDC; 4,6x3,2mm; PCB,SMT; PFMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PFMF.050.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFMF.050.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 15V DC
Ausgangsraster: 2,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Nennstrom: 0,5A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 4,6x3,2mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand:
Max. Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: PFMF
Sicherung-Aart: Mini
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,43*
2 Tage
4471
5
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 0,523*
1
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L050PR
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.