Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 140mA; 60VDC; 4,6x3,2mm; PCB,SMT; PFMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 60 V (DC), 40 A, 340 mA (Trip), 140
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 60 V (DC), 40 A, 340 mA (Trip), 140
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 60 V (DC), 40 A, 340 mA (Trip), 140
Artikel-Nr.:
     2805-PFMF.014.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFMF.014.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 60V DC
Ausgangsraster: 2,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Nennstrom: 0,14A
Anwendung der Sicherungen: PC Hauptplatinen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 4,6x3,2mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 6,5Ω
Max. Widerstand: 400mΩ
Herstellerserie: PFMF
Sicherung-Aart: Mini
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.