Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C
Artikel-Nr.:
     2805-PF2409-NA005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF-240-9 NA005 100FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
alpha wire kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...648°C
Material: Glasfaser
Länge: 30,48m
Innendurchmesser: 3mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,00*
€ 45,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.