Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C
Artikel-Nr.:
     2805-PF2407-NA005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF-240-7 NA005 100FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
alpha wire kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...648°C
Material: Glasfaser
Länge: 30,48m
Innendurchmesser: 3,76mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,39*
€ 56,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.