Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -60÷648°C
Artikel-Nr.:
     2805-PF2406-NA005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF-240-6 NA005 100FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
alpha wire kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...648°C
Material: Glasfaser
Länge: 30,48m
Innendurchmesser: 4,11mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,02*
€ 76,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,03*
€ 67,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,41*
€ 55,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.