Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 27 mm Hebel, Metallrolle Ø 14 mm; NO + NC; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 27 mm Hebel, Metallrolle Ø 14 mm; NO + NC; 5A
Endschalter; R 27 mm Hebel, Metallrolle Ø 14 mm; NO + NC; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-PEM1G42Z
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     PEM1G42Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: POKÓJ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 49x31,5x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1,1A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: R 27 mm Hebel, Metallrolle Ø 14 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Seitenausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.