Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; 5A; 5A/250VAC; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; 5A; 5A/250VAC; PCB
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; 5A; 5A/250VAC; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-PE014F24
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1415390-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Ausgangsraster: 7,62mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 20x10x10mm
Kontaktmaterial: AgNi 90/10
Umschaltzeit: 20ms
Spulenwiderstand: 2,75kΩ
Polarisierung: Spulenausgänge A1 "+" , A2 "-"
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;bistabil
Relaisserie: PE
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 200mW
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 1,25kVA
Bauart: eine Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 3,90*
1 Tag
180
1
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 10,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.