Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Polyethylen; rot; -10÷40°C; ØInn: 10mm; ØAußen: 12mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzrohr; Polyethylen; rot; -10÷40°C; ØInn: 10mm; ØAußen: 12mm
Schutzrohr; Polyethylen; rot; -10÷40°C; ØInn: 10mm; ØAußen: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-PE-12/10-RD
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PE-12/10-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: KURANT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -10...40°C
Material: Polyethylen
Wandstärke: 1mm
Betriebsdruck: max. 10bar
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 10mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen;zur Druckluftübertragung
Packungsinhalt: 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.