Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 26,5 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 26,5 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC
Endschalter; R 26,5 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-PDM1F41PZ11
Hersteller:
     POKÓJ
Herst.-Nr.:
     PDM1F41PZ11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: POKÓJ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 54,5x59x32mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 20...22mm;40...42mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2,8A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: R 26,5 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.