Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
Kondensator: Polypropylen; X2; 33nF; 305V; THT; ±20%; 10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-PCX2339D60333
Hersteller:
PILKOR
Herst.-Nr.:
PCX2339D60333
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller:
PILKOR
Montage:
THT
Ausgangsraster:
10mm
Betriebstemperatur:
-55...105°C
Toleranz:
±20%
Max. Betriebsspannung:
305V
Kondensator-Typ:
Polypropylen
Kapazität:
33nF
Kondensator-Art:
X2
... >
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
>
THT-Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Folienkondensator
,
Kunststofffolienkondensator
,
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
störschutzkondensator x2
,
filmkondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0642*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.