Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 8mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 8mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCV-8X0.5/BK
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PCV-8X0.5/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: KURANT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: PVC
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 8mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Packungsinhalt: 50m
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,70*
€ 34,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.