Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 2mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 2mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCV-2X0.5/BK
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PCV-2X0.5/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: KURANT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: PVC
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 2mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Packungsinhalt: 200m
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,23*
€ 55,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.