Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -45÷125°C; ØInn: 12mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -45÷125°C; ØInn: 12mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -45÷125°C; ØInn: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCV-12X1/BK-125C
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PCV-12X1/BK-125C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: KURANT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -45...125°C
Material: PVC
Länge: 50m
Wandstärke: 1mm
Innendurchmesser: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 97,61*
€ 116,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,23*
€ 113,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,17*
€ 94,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,63*
€ 80,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.