Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 10mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 10mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷80°C; ØInn: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCV-10X1/BK
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PCV-10X1/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: KURANT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: PVC
Wandstärke: 1mm
Innendurchmesser: 10mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Packungsinhalt: 50m
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,89*
€ 76,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,30*
€ 51,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.