Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
IC: Schnittstelle; Audiocodec; 3,1÷3,5VDC; SMD; SSOP28; Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-PCM2906CDB
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
PCM2906CDB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller:
TEXAS INSTRUMENTS
Montage:
SMD
Gehäuse:
SSOP28
Versorgungsspannung:
3,1...3,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Schnittstelle
Schnittstelle:
USB;PCM;Serial Digital Audio;HID
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
S/PDIF
Verpackungs-Art:
Tube
Auflösung:
16bit
Integrierten Schaltkreises-Art:
Audiocodec
... >
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Schnittstellen - integrierte Schaltungen
>
Integ. Schalt. - sonstige Schnittstellen
Weitere Suchbegriffe:
AD-Wandler
,
Analog-Digital wandler
,
Audio IC
,
IC Audio
,
D-A Converter
,
D-A Konverter
,
D/A-Wandler
,
IC Interface
,
Interface-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
ad converter texas instruments
,
op amp
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 15,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 16,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 81dB, 220nF, 700 Hz → 20 kHz, 43.5 x 39 x 2mm
Sonitron
SPS-3530-03-C1
€ 15,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.