Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte universeller -Zähler; PCI,RS232 x4; D-Sub 37pin,weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCIE-1610B-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCIE-1610B-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;D-Sub 37pin
Betriebstemperatur: -10...60°C
Schnittstelle: RS232 x4;PCI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 50bps...921,6kbps
Industriemodul-Typ: Karte universeller -Zähler
Abmessungen: 168x111mm
Stromaufnahme: 260mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.