Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte isolierter digitaler Ein/Aus; D-Sub 37pin,weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1750-BE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1750-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;D-Sub 37pin
Betriebstemperatur: 0...70°C
Eigenschaften des Computerzubehörs: 16 Bit Zähler (Zeitbasis:1MHz);Bereich der Ausgangsspannungen: 5...40V DC
Industriemodul-Typ: Karte isolierter digitaler Ein/Aus
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.