Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Karte; 1Msps; SCSI 68pin,weiblich; 175x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1742U-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1742U-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;SCSI 68pin
Betriebstemperatur: 0...60°C
Abtastgeschwindigkeit: 1Msps
Eigenschaften des Computerzubehörs: 16 Bit Zähler (Zeitbasis: 10MHz);FIFO Speicher 1k Abtastung;16bit D/A Wandler
Industriemodul-Typ: Multifunktionale Karte
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 745,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,82*
€ 887,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,87*
€ 882,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,45*
€ 778,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,72*
€ 760,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,64*
€ 749,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.