Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarte; PCI,PCI Express; D-Sub 37pin,weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1727U-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1727U-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;D-Sub 37pin
Betriebstemperatur: 0...50°C
Schnittstelle: PCI;PCI Express
Industriemodul-Typ: Kommunikationskarte
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl der analogen Ausgänge: 12
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 754,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,47*
€ 897,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,11*
€ 881,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,46*
€ 696,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.