Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Karte; 1Msps; SCSI-II 68pin,weiblich; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1712L-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1712L-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;SCSI-II 68pin
Betriebstemperatur: 0...60°C
Abtastgeschwindigkeit: 1Msps
Eigenschaften des Computerzubehörs: 16 Bit Zähler (Zeitbasis: 10MHz);Bereich der bipolaren Eingangsspannungen: 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 V;Bereich der Ausgangsspannungen: 0...5V, 0...10V;Bereich der Ausgangsspannungen: -5...5, -10...10V
Industriemodul-Typ: Multifunktionale Karte
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,16*
€ 1.190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,89*
€ 1.181,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,37*
€ 1.045,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,88*
€ 955,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,98*
€ 918,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.