Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Karte; 100ksps; SCSI 68pin,weiblich; 175x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionale Karte; 100ksps; SCSI 68pin,weiblich; 175x100mm
Multifunktionale Karte; 100ksps; SCSI 68pin,weiblich; 175x100mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1711UL-CE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1711UL-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;SCSI 68pin
Betriebstemperatur: 0...60°C
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Eigenschaften des Computerzubehörs: 12bit D/A Wandler;16 Bit Zähler (Zeitbasis: 10MHz);FIFO Speicher 1k Abtastung;Bereich der bipolaren Eingangsspannungen: 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 V
Industriemodul-Typ: Multifunktionale Karte
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.