Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Karte; 100ksps; SCSI 68pin,weiblich; 175x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1710U-DE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1710U-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: weiblich;SCSI 68pin
Betriebstemperatur: 0...60°C
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Eigenschaften des Computerzubehörs: 12bit D/A Wandler;16 Bit Zähler (Zeitbasis: 10MHz);Bereich der Ausgangsspannungen: 0...5V, 0...10V;Bereich der bipolaren Eingangsspannungen: 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005 V;FIFO Speicher 4k Abtastung
Industriemodul-Typ: Multifunktionale Karte
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,12*
€ 685,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,32*
€ 679,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,98*
€ 605,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,54*
€ 551,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.