Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarte; PCI,PCI Express,RS232 x4; D-Sub 37pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1610C-CE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1610C-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: D-Sub 37pin
Betriebstemperatur: -10...60°C
Schnittstelle: RS232 x4;PCI;PCI Express
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 50bps...921,6kbps
Industriemodul-Typ: Kommunikationskarte
Abmessungen: 174,65x106,67mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 360,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,92*
€ 429,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.