Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; 75/1A; 400V; 50Hz; 0÷50kVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA39-GC0H100000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     PA39 GC0H100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 0-1 a
analoganzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Frequenz: 50Hz
Eingangsstrom: 75/1A
Eingangsspannung: 400V
Passendes Zubehör: ATS-100
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;3-drahtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Blindleistung
Blindleistungsmessung: 0...50kVAR
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x111,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.