Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; 6000/5A; 230/400V; 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA39-EC0X500000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     PA39 EC0X500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 75/5a
analoganzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Frequenz: 50Hz
Eingangsstrom: 6000/5A
Eingangsspannung: 230/400V
Passendes Zubehör: ATS-100
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;4-drähtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Wirkleistung
Wirkleistungsmessung: 0...4MW
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x111,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.