Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; 6000/1A; 400V; 50Hz; 0÷4MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA39-CC0X100000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     PA39 CC0X100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 0-1 a
analoganzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Frequenz: 50Hz
Eingangsstrom: 6000/1A
Eingangsspannung: 400V
Passendes Zubehör: ATS-100
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;3-drahtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Wirkleistung
Wirkleistungsmessung: 0...4MW
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x111,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.