Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; 75/5A; 400V; 50Hz; 0÷50kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PA39-CC0H500000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     PA39 CC0H500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 75/5a
analoganzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Frequenz: 50Hz
Eingangsstrom: 75/5A
Eingangsspannung: 400V
Passendes Zubehör: ATS-100
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;3-drahtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Wirkleistung
Wirkleistungsmessung: 0...50kW
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x111,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.