Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; M12 weiblich,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet; PIN: 4; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter; M12 weiblich,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet; PIN: 4; IP65
Adapter; M12 weiblich,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet; PIN: 4; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-P29930-M2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     P29930-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: AMPHENOL
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 4
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Adapter
Polarisierung: Code D - Ethernet
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;M12 weiblich
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Weitere Suchbegriffe: rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 21,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.195,30*
€ 1.422,407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.178,48*
€ 1.402,3912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.117,63*
€ 1.329,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.095,38*
€ 1.303,5022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.073,90*
€ 1.277,941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.