Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y1; 1nF; 500VAC; 15mm; ±20%; THT; P295; 1500VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y1; 1nF; 500VAC; 15mm; ±20%; THT; P295; 1500VDC
Kondensator: Papier; Y1; 1nF; 500VAC; 15mm; ±20%; THT; P295; 1500VDC
Artikel-Nr.:
     2805-P295BE102M500A
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P295BE102M500A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 500V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 1nF
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: P295
Kondensator-Art: Y1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.