Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Motherboard,Erweiterungsplatine; LTE CAT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-P-L496G-CELL02
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P-L496G-CELL02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;Buchse Pmod x2;USB micro
Setinhalt: Motherboard;Erweiterungsplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;GPIO;Kameraports;Audio
Anwendung: IoT
Kommunikationsprotokoll: LTE CAT 1
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: Quectel BG96;STM32L496AGI6
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 128,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,06*
€ 146,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.