Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; Dauerspannung,Gleichstrom; 200W; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OWA-200E-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-200E-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 0,2kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 1m Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 195x68x39,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 8,3A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;COLD START
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: OWA
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.