Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 7,8mm; kaltweiß; 12000÷14400mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 7,8mm; kaltweiß; 12000÷14400mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V
LED; 7,8mm; kaltweiß; 12000÷14400mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSWW428131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSWW428131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 7,8mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 12000...14400mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 5500-8500K
LED Diodenausführung: bipolar
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,31; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.