Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 20mA; 400÷410nm; 3÷5VDC; THT; blinkend; 1,8Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; UV; 30°; 20mA; 400÷410nm; 3÷5VDC; THT; blinkend; 1,8Hz
LED; UV; 30°; 20mA; 400÷410nm; 3÷5VDC; THT; blinkend; 1,8Hz
Artikel-Nr.:
     2805-OSV5DS5A31A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV5DS5A31A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 3...5V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400...410nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend
Flackerfrequenz: 1,8Hz
Optische Leistung: 12...16mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.