Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 14mA; 320mW; λd: 400÷410nm; 5÷20V; THT; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV5DL5A31A-CR14
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV5DL5A31A-CRLED14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 5...20V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 320mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400...410nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 14mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Stromstabilisator
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,287*
€ 1,53153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.