Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 12÷20mA; P: 150mW; 390÷400nm; 5VDC; THT; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 30°; 12÷20mA; P: 150mW; 390÷400nm; 5VDC; THT; Front: gewölbt
LED; UV; 30°; 12÷20mA; P: 150mW; 390÷400nm; 5VDC; THT; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-OSV4DL5A31A-5V
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV4DL5A31A-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv-led 400nm
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 0,15W
Betriebsspannung: 5V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 390...400nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 12...20mA
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 6...8mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.