Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 8°; 20mA; P: 114mW; 390÷400nm; 3÷3,8VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV4DL5201A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV4DL5201A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv-led 400nm
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3...3,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 390...400nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel:
Optische Leistung: 12...14mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.