Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 8°; 20mA; 114mW; 380÷390nm; 3/3,4/3,8V; THT; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV3SLA201A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV3SLA201A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 3/3,4/3,8V
Max. Leistung: 114mW
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 380...390nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel:
Optische Leistung: 8...10mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.