Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 370÷380nm; 3÷3,8VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 370÷380nm; 3÷3,8VDC; THT
LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 370÷380nm; 3÷3,8VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-OSV2YL8131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV2YL8131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3...3,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 370...380nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 2,5...4,5mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,267*
€ 1,50773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.