Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; -25÷155°C; ØInn: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; -25÷155°C; ØInn: 2mm
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; -25÷155°C; ØInn: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSPU-2.0
Hersteller:
     ZDIII
Herst.-Nr.:
     OSPU 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
100m kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: ZDIII
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...155°C
Material: Glasfaser
Innendurchmesser: 2mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Verpackungs-Art: Rolle
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,274* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,80*
€ 56,882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.