Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 8mm; 0,32"; Anz.Z: 1; rot; 26mcd; Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSL10326-LR
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL10326-LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 625...640nm
Helligkeit: 26mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,32"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 11x7x13mm
Reihenabstand: 4,88mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.