Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; rot; 100mcd; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSL10282-IRA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL10282-IRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 620...630nm
Helligkeit: 100mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,28"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 10x7,4x6,1mm
Reihenabstand: 5mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.