Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 1; bernsteinfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 1; bernsteinfarben
Display: LED; 7-segmentig; 7,62mm; 0,3"; Anz.Z: 1; bernsteinfarben
Artikel-Nr.:
     2805-OPD-S3011LA-BW
Hersteller:
     Opto Plus LED
Herst.-Nr.:
     OPD-S3011LA-BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Hersteller: OPTO Plus LED
Farbe: bernsteinfarben
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 606nm
Helligkeit: 40mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,3"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,7x7,6x6,1mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.