Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Feuermelder; OP1; NC + NO; IP65; ABS; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: Feuermelder; OP1; NC + NO; IP65; ABS; rot
Sicherheitsschalter: Feuermelder; OP1; NC + NO; IP65; ABS; rot
Artikel-Nr.:
     2805-OP1-W01-A-11-230
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     OP1-W01-A\11-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot
Montage: Aufputz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 113x113x52mm
Anwendung: für den Betrieb in Alarmsignalanlagen
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Sicherheitsschalter-Typ: Feuermelder
Eigenschaften Sicherheitsschalter: Signalisierung des Arbeitsstatus durch LED Dioden
Herstellerserie: OP1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SPAMEL:
SPAMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.