Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lage; Gyroskop; 3÷5VDC; I2C,SPI; L3GD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lage; Gyroskop; 3÷5VDC; I2C,SPI; L3GD20
Sensor: Lage; Gyroskop; 3÷5VDC; I2C,SPI; L3GD20
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3231
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Gyroskop-Modul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Sensor-Art: Gyroskop
Sensoren-Typ: Lage
Messbereich Gyroskop: ±250, ±500, ±2000°/s
Integrierter Schaltkreis: L3GD20
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.