Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flammen; Infrarot; analog,digital; 3,3÷9VDC; IC: LM393


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKY3055
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3055
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3,3...9V DC
Schnittstelle: analog;digital
Anzahl Kanäle: 5
Wellenlänge λd: 760...1100nm
Öffnungswinkel: 120°
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensor-Art: Infrarot
Sensoren-Typ: Flammen
Integrierter Schaltkreis: LM393
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.