Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; PNP/NPN NO/NC; UStrom: 10÷30VDC; PIN: 3; OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OGKE0576
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OGKE0576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Tiefe: 120mm
Anzahl Pole: 3
Spaltenbreite: 150mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 0,2kHz
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN NO/NC
Anschlüsse: Verbinder M8
Auflösung: 3000µm
Stromaufnahme: 30mA
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: OG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,70*
€ 544,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 474,45*
€ 550,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,21*
€ 596,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,45*
€ 564,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.